Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl mechanisch verzinkt

SPNSTI-ISO8752-ST-(MZSH)-8X40

Art.-Nr. 444398 40

EAN 4099618546570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl mechanisch verzinkt

Art.-Nr. 444398 40

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

MZSH – Keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und extrem wiederstandsfähig



Beim Einschlagen von Spannstiften unterliegt die Oberflächenbeschichtung extremen Belastungen. Die neuartige Beschichtung MZSH erreicht Korrosionsbeständigkeiten von 720h im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 und ist extrem widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung. Dadurch wird eine vorzeitige Korrosion der Spannstifte durch die Beschichtung auch im verbauten Zustand effektiv verhindert.

Hinweis

Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

40 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Mechanisch Verzinkt 720 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Korrosionsschutzdauer

720 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen